5X10 WAボタン-Sタイプ 大阪魂 12901011 5X10 WAボタン-Sタイプ 大阪魂 12901011

WAボタン-Sタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(26個) 注文コード 12901011 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 寸法(mm)B:1.7×T:1.3 寸法t(mm)1.56 寸法D1(mm)8.5 寸法s(mm)3 寸法k(mm)2.75 寸法u(mm)4.3 自由高(mm)圧縮試験後:2.2 寸法dk(mm)9.5 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする