大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
サラCAP(ヒダリネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
20
寸法k(mm)
6.2
注文コード
12901275
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
寸法k(mm)
6.2
寸法S(Φmm)
6.14
寸法dk(Φmm)
20
ねじの呼びd
M10