5X20 サラCAP(ヒダリネジ 大阪魂 12901291 5X20 サラCAP(ヒダリネジ 大阪魂 12901291

サラCAP(ヒダリネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)20 寸法k(mm)2.8 注文コード12901291 品番5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,159
販売価格(税別)
1,054
この商品は長さ・寸法kなど4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 寸法t(mm)2.3 寸法k(mm)2.8 寸法S(Φmm)3.08 寸法dk(Φmm)10 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする