大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ジオメット12.9CAP(ゼンネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
90
注文コード
12901336
品番
16X90X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,599
販売価格(税別)
¥
1,454
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
90
寸法t(mm)
8
寸法r(mm)
0.6
寸法l(mm)
90
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
16
寸法v(mm)
1.6
ピッチP(mm)
2
寸法dk(mm)
24
ねじの呼びd
M16