大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ジオメット12.9CAP(ゼンネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
長さ(mm)
40
注文コード
12901345
品番
8X40X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40
寸法t(mm)
4
寸法r(mm)
0.4
寸法l(mm)
40
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
8
寸法v(mm)
0.8
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
13
ねじの呼びd
M8