4X5 ジオメットCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12901686 4X5 ジオメットCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12901686

ジオメットCAP(アンスコCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 長さ(mm)5 注文コード12901686 品番4X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,958
販売価格(税別)
6,325
この商品は長さ・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)5 寸法t(mm)2 寸法r(mm)0.2 寸法l(mm)全ねじ範囲:25迄 寸法b(mm)20 寸法s(mm)3.08 寸法k(mm)4 寸法da(mm)4.7 寸法v(mm)0.4 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)ローレットなし:7、ローレットあり:7.22 寸法ds(mm)4 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする