大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ジオメットボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
12902018
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
3.5
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
5
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M8