10X30 ステンCAP P=4(キシワダP=4(キシワダ 大阪魂 12902140 10X30 ステンCAP P=4(キシワダP=4(キシワダ 大阪魂 12902140

ステンCAP P=4(キシワダP=4(キシワダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 長さ(mm)30 注文コード12902140 品番10X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 ピッチ(mm)1.5 寸法a(mm)10.4 寸法t(mm)5 寸法s(mm)8 寸法k(mm)10 寸法dk(mm)16 ねじの呼びM10 平座金外径18Φmm、厚さ1.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする