大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンCAP(ホソメ(P1.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
70
注文コード
12902176
品番
8X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
70
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
4
寸法e(mm)
6.863
寸法b(mm)
28
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
8
寸法w(mm)
3.3
寸法dk(mm)
13
寸法ds(mm)
8
ねじの呼びd
M8