大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ボタンCAP(TKS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(32個)
注文コード
12903321
品番
5X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
寸法t(mm)
2.4
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
3.4
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
9.5
ねじの呼びd
M5