大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ボタンCAP(UNF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12903357
品番
3/8-24X3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF3/8-24
寸法d(mm)
約9.5
寸法t(mm)
3.098
寸法k(mm)
5.054
寸法dk(mm)
16.662
穴径(inch)
六角穴:7/32
長さ(inch)
3/4