5/16-24X2" ボタンCAP(UNF 大阪魂 12903366 5/16-24X2" ボタンCAP(UNF 大阪魂 12903366

ボタンCAP(UNF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12903366 品番 5/16-24X2"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,467
販売価格(税別)
1,334
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24 寸法d(mm)約7.9 寸法t(mm)2.667 寸法k(mm)4.216 寸法dk(mm)13.893 穴径(inch)六角穴:3/16 長さ(inch)2"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする