大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
ムデンNIフランジソケットフランジソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
12903400
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
0.7
寸法F(mm)
7.5
寸法e(mm)
3.443
寸法C(mm)
0.8
寸法W(mm)
9
寸法b(mm)
14
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4