大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
12ヤマCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(inch)
1"3/4
注文コード
12903576
品番
9/16X1"3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,036
販売価格(税別)
¥
4,578
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC9/16-12
寸法d(mm)
14.2
寸法t(mm)
6.604
寸法k(mm)
14.274
寸法dk(mm)
21.412
寸法ds(mm)
14.287
穴径(inch)
六角穴:7/16
長さ(inch)
1"3/4