大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
13ヤマSUSボタンCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
3"
注文コード
12903610
品番
1/2X3"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,316
販売価格(税別)
¥
7,560
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3"
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/2-13
寸法d(mm)
12.7
寸法t(mm)
4.445
寸法k(mm)
6.731
寸法dk(mm)
22.225
穴径(inch)
六角穴:5/16