7/16X1"3/4 14ヤマサラCAP(UNC 大阪魂 12903637 7/16X1"3/4 14ヤマサラCAP(UNC 大阪魂 12903637

14ヤマサラCAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(inch)1"3/4 注文コード12903637 品番7/16X1"3/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥763
販売価格(税別)
694
この商品は長さ3種類から選べます 他の種類を見る
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC7/16-14 寸法d(mm)約11 寸法t(mm)4.038 寸法k(mm)5.943 寸法dk(mm)21.437 寸法ds(mm)11.112 穴径(inch)六角穴:1/4 長さ(inch)1"3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする