大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
20ヤマステンCAP(UNF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(inch)
1"1/2
注文コード
12903750
品番
7/16X1"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,762
販売価格(税別)
¥
5,238
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF7/16-20
寸法d(mm)
11
寸法t(mm)
5.41
寸法k(mm)
11.125
寸法dk(mm)
16.662
寸法ds(mm)
11.112
穴径(inch)
六角穴:3/8
長さ(inch)
1"1/2