大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
24ヤマCAP(UNCCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法k(mm)
5.486
長さ(inch)
2"1/2
注文コード
12903795
品番
#12X2"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC#12-24
寸法d(mm)
5.4
寸法t(mm)
2.616
寸法k(mm)
5.486
寸法dk(mm)
8.229
寸法ds(mm)
5.486
穴径(inch)
六角穴:5/32
長さ(inch)
2"1/2