大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
24ヤマサラCAP(UNF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法k(mm)
5.943
長さ(inch)
1"1/4
注文コード
12903820
品番
3/8X1"1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF3/8-24
寸法d(mm)
9.5
寸法t(mm)
4.038
寸法k(mm)
5.943
寸法dk(mm)
19.837
寸法ds(mm)
9.525
穴径(inch)
六角穴:7/32
長さ(inch)
1"1/4