大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
24ヤマサラCAP(UNF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法k(mm)
5.029
長さ(inch)
1"3/4
注文コード
12903829
品番
5/16X1"3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,291
販売価格(税別)
¥
1,174
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24
寸法d(mm)
7.9
寸法t(mm)
3.429
寸法k(mm)
5.029
寸法dk(mm)
16.662
寸法ds(mm)
7.937
穴径(inch)
六角穴:3/16
長さ(inch)
1"3/4