大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
28ヤマCAP(UNF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(inch)
3"1/4
注文コード
12903847
品番
1/4X3"1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,399
販売価格(税別)
¥
1,272
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/4-28
寸法d(mm)
6.3
寸法t(mm)
3.048
寸法k(mm)
6.35
寸法dk(mm)
9.525
寸法ds(mm)
6.35
穴径(inch)
六角穴:3/16
長さ(inch)
3"1/4