大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
316LボタンCAP(SSS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12903899
品番
10X45X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
先端
ねじ先:ヘッダーポイント
寸法t(mm)
3.2以上
寸法l(mm)
45
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
6
ねじの呼び
M10
寸法dk(Φmm)
18