大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-B10.9CAP P=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(28個)
注文コード
12903960
品番
4X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
2
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
ねじ部長さ(mm)
不完全ねじ部:2、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40〜44
平座金
D:10×t:0.8