大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-B10.9CAP P=2(NBI
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(7個)
長さ(mm)
20
注文コード
12903987
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
14.5
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
8
寸法(幅b×厚さt)(mm)
3.2×2.0
寸法dk(mm)
13
ねじの呼び
M8
ねじ部長さ(mm)
不完全ねじ部:6.7