大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-B8.8ローヘッドCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12904075
品番
2X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法t(mm)
0.7
寸法s(mm)
1.3
寸法d1(mm)
M2
寸法d2(mm)
3.8
寸法h(mm)
0.8
寸法k(mm)
1.3