大阪魂
3カ-B HS(ナガイ(トガリ90゜
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(32個)
1袋(32個)
1袋(30個)
1袋(29個)
ねじの呼びd
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
4
4
5
6
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(32個)
注文コード
12904188
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.5
角度(°)
トガリ角度:90
寸法S(mm)
1.5
寸法e(mm)
1.73
寸法t2(mm)
2
ねじの呼びd
M3
寸法dt(mm)
0.3