大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-W10.9GT-LCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
長さ(mm)
12
注文コード
12904240
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼
強度区分:ボルト 10.9
表面処理:黒色酸化皮膜
強度区分12.9は、GT-CAP LAタイプ(A0-00-GTLA)
長さ(mm)
12
寸法X(mm)
2
寸法D2(mm)
14
寸法l(mm)
30
寸法U(mm)
4.2
寸法t2(mm)
1.4
ねじの呼びd
M6