8X60 3カ-WWAソケットSタイプWAソケットSタイプ 大阪魂 12904380 8X60 3カ-WWAソケットSタイプWAソケットSタイプ 大阪魂 12904380

3カ-WWAソケットSタイプWAソケットSタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 12904380 品番 8X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)60 寸法(mm)B:3.2×T:2.0 寸法t(mm)4 寸法e(mm)6.86 寸法D1(mm)14.5 寸法b(mm)28 寸法s(mm)6.14 寸法k(mm)8 自由高(mm)圧縮試験後:3.35 寸法dk(mm)13 ねじの呼びdM8 ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする