大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
3カ-WWAソケットSタイプWAソケットSタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12904389
品番
8X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
寸法(mm)
B:3.2×T:2.0
寸法t(mm)
4
寸法e(mm)
6.86
寸法D1(mm)
14.5
寸法b(mm)
28
寸法s(mm)
6.14
寸法k(mm)
8
自由高(mm)
圧縮試験後:3.35
寸法dk(mm)
13
ねじの呼びd
M8
ねじ部長さ(mm)
全ねじ範囲:40