大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-WサラCAP(TKSサラCAP(TKS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
12904495
品番
5X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
ピッチ(mm)
0.8
寸法t(mm)
2.3
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M5