6X50 3カ-WサラCAP(TKSサラCAP(TKS 大阪魂 12904511 6X50 3カ-WサラCAP(TKSサラCAP(TKS 大阪魂 12904511

3カ-WサラCAP(TKSサラCAP(TKS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 12904511 品番 6X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50 ピッチ(mm)1 寸法t(mm)2.5 寸法s(mm)4 寸法k(mm)3.3 寸法dk(mm)12 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする