大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-WサラCAP(ホソメP-1.25サラCAP(ホソメP-1.25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12904529
品番
10X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
ピッチ(mm)
1.25
呼び径
M10
寸法t(mm)
4.4
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
寸法e(mm)
約7
寸法c(mm)
0.5
寸法Z1(mm)
約1.5
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
20
寸法ds(mm)
10