大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-WサラCAP(ホソメP-1.25サラCAP(ホソメP-1.25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12904538
品番
12X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
ピッチ(mm)
1.25
呼び径
M12
寸法t(mm)
4.6
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
約9.4
寸法c(mm)
0.5
寸法Z1(mm)
約2
寸法k(mm)
6.5
寸法dk(mm)
24
寸法ds(mm)
12