※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3X6 BKSUSサラCAP(ニッサンJISSUSサラCAP(ニッサンJIS 大阪魂 12904705 3X6 BKSUSサラCAP(ニッサンJISSUSサラCAP(ニッサンJIS 大阪魂 12904705

BKSUSサラCAP(ニッサンJISSUSサラCAP(ニッサンJIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(31個) 注文コード 12904705 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 寸法t(mm)1.1 寸法r(mm)0.1 寸法F(mm)0.25 寸法e(mm)2.303 寸法b(mm)18 寸法s(mm)2.08 寸法k(mm)1.86 寸法da(mm)3.3 寸法w(mm)0.25 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)6.72 寸法ds(mm)3 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする