※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BKSUSサラCAP(ニッサンJISSUSサラCAP(ニッサンJIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(28個)
注文コード
12904721
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
1.5
寸法r(mm)
0.2
寸法F(mm)
0.25
寸法e(mm)
2.873
寸法b(mm)
20
寸法s(mm)
2.58
寸法k(mm)
2.48
寸法da(mm)
4.4
寸法w(mm)
0.45
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8.96
寸法ds(mm)
4
ねじの呼びd
M4