大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BKステンCAP(ホソメ(P1.25ステンCAP(ホソメ(P1.25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
長さ(mm)
20
注文コード
12904730
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
5
寸法e(mm)
9.149
寸法b(mm)
32
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
10
寸法w(mm)
4
寸法dk(mm)
16
寸法ds(mm)
10
ねじの呼びd
M10