大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SSSSUSサラCAP(ドウボソ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12904906
品番
5X110X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
110
寸法t(mm)
2.3
寸法l(mm)
100
寸法k(mm)
2.8
寸法S(Φmm)
3.08
寸法dk(Φmm)
10
ねじの呼びd
M5