大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SSSSUSサラCAP(ドウボソ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12904931
品番
8X140X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
140
寸法t(mm)
3
寸法l(mm)
100
寸法k(mm)
50
寸法S(Φmm)
5.14
寸法dk(Φmm)
16
ねじの呼びd
M8