大阪魂
SUS316LプラグシズミPT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
6
16.5
6
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12904976
品番
1/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,164
販売価格(税別)
¥
1,967
バスケットに入れる
サイズ
呼びとねじ山数:R1/16-28
寸法L(mm)
6
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
4
寸法E(mm)
1.5
寸法b(mm)
0.45
寸法d(Φmm)
7.723
寸法d1(Φmm)
6.561
寸法d2(Φmm)
7.142
寸法k(mm)
約1