曜日別特売
2" SUS316LプラグシズミPT 大阪魂 12904985

 

2" SUS316LプラグシズミPT 大阪魂 12904985
2" SUS316LプラグシズミPT 大阪魂 12904985

SUS316LプラグシズミPT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)22
内容量1個注文コード12904985品番2"
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,098
販売価格(税別)
32,816
サイズ呼びとねじ山数:R2-11寸法L(mm)22寸法t(mm)10.5寸法S(mm)27寸法E(mm)2寸法b(mm)1.1寸法d(Φmm)59.614寸法d1(Φmm)56.656寸法d2(Φmm)58.135寸法k(mm)約2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする