大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SUSサラCAP(ゼンSSSSSS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
長さ(mm)
90
注文コード
12905019
品番
5X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
90
寸法t(mm)
2.3
寸法k(mm)
2.8
寸法S(Φmm)
3.08
寸法dk(Φmm)
10
ねじの呼びd
M5