大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の 四角頭付ねじプラグ
SUSプラグ4カク(ヒダリPT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12905071
品番
1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,292
販売価格(税別)
¥
15,720
バスケットに入れる
サイズ
サイズとネジ山:PT1/2-14
寸法B(mm)
14
寸法l(mm)
26
寸法m(mm)
10
寸法n(mm)
16