5X25 SUSボタンCAP I=3I=3 大阪魂 12905116 5X25 SUSボタンCAP I=3I=3 大阪魂 12905116

SUSボタンCAP I=3I=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 長さ(mm)25 注文コード12905116 品番5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 寸法(mm)d1:10×t1:1.0 寸法a(mm)5.4 寸法t(mm)1.6 寸法S(mm)3 寸法k(mm)3.4 寸法dk(Φmm)9.5 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする