大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SUSボタンCAP I=3I=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
長さ(mm)
15
注文コード
12905141
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
寸法(mm)
d1:12.5×t1:1.5
寸法a(mm)
6.9
寸法t(mm)
2.1
寸法S(mm)
4
寸法k(mm)
4
寸法dk(Φmm)
10.5
ねじの呼びd
M6