大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
アロック ステンCAP P=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
12905186
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
0.8
寸法d(mm)
8.5
寸法t(mm)
2.5
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
5
寸法(幅b×厚さt)(mm)
1.7×1.3
寸法dk(mm)
8.5
ねじの呼び
M5
ねじ部長さ(mm)
不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40〜44
平座金
D:12×t:0.8