6X22 アロックユニCAP(TKSCAP(TKS 大阪魂 12905220 6X22 アロックユニCAP(TKSCAP(TKS 大阪魂 12905220

アロックユニCAP(TKSCAP(TKS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16個) 注文コード 12905220 品番 6X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)22 寸法t(mm)3 寸法r(mm)0.25 寸法l(mm)全ねじ範囲:30 寸法b(mm)24 寸法s(mm)5.14 寸法k(mm)6 寸法da(mm)6.8 寸法v(mm)0.6 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10 寸法ds(mm)6 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする