大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
アロックユニCAP(TKSCAP(TKS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
12905229
品番
8X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
4
寸法r(mm)
0.4
寸法l(mm)
全ねじ範囲:35
寸法b(mm)
28
寸法s(mm)
6.14
寸法k(mm)
8
寸法da(mm)
9.2
寸法v(mm)
0.8
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
13
寸法ds(mm)
8
ねじの呼びd
M8