曜日別特売
12X30 クロームHS(ボウサキHS(ボウサキ 大阪魂 12905335

 

12X30 クロームHS(ボウサキHS(ボウサキ 大阪魂 12905335
12X30 クロームHS(ボウサキHS(ボウサキ 大阪魂 12905335

クロームHS(ボウサキHS(ボウサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM12
長さ(mm)30
ピッチP(mm)1.75
内容量1個注文コード12905335品番12X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30寸法t(mm)8寸法e(mm)6.863寸法s(mm)6.14ピッチP(mm)1.75寸法dp(mm)8.5寸法df(mm)ほぽおねじの谷径寸法z(mm)6.3ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする