曜日別特売
4X5 クロームHS(ボウサキHS(ボウサキ 大阪魂 12905360

 

4X5 クロームHS(ボウサキHS(ボウサキ 大阪魂 12905360
4X5 クロームHS(ボウサキHS(ボウサキ 大阪魂 12905360

クロームHS(ボウサキHS(ボウサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)5
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(10個)注文コード12905360品番4X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5寸法t(mm)1.5寸法e(mm)2.303寸法s(mm)2.08ピッチP(mm)0.7寸法dp(mm)2.5寸法df(mm)ほぽおねじの谷径寸法z(mm)1.25ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする