大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
クロームボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(22個)
注文コード
12905369
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1.25
寸法S(mm)
2.08
寸法K(mm)
2.15
呼び径d
M3
寸法dk(mm)
5.5